Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-M52-AH-A1-5C1

Standards-based valve with central plug VSVA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-5C1
Rubix:d765693
Producator:547138
EAN:4052568186548
VSVA-B-M52-AH-A1-5C1 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VSVA-B-M52-AH-A1-5C1 FESTO - FESTO 547138 SOLENOID VALVE


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Puncte forte

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate252,8 g
Număr de porturi5
  • Disponibil – Data livrării la cerere