Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-M52-MZH-A1-3AC1

Standards-based valve with central plug VSVA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VSVA-B-M52-MZH-A1-3AC1
Rubix:d766231
Producator:547240
EAN:4052568187569
VSVA-B-M52-MZH-A1-3AC1 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VSVA-B-M52-MZH-A1-3AC1 FESTO - FESTO 547240 SOLENOID VALVE


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Puncte forte

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate271,24 g
Număr de porturi5
  • Disponibil – Data livrării la cerere