Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-P53U-H-A1-1C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VSVA-B-P53U-H-A1-1C1
Rubix:d768852
Producator:546704
EAN:4052568184889

Documente
Detalii produs : VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 FESTO - FESTO 546704 SOLENOID VALVE VSVA-B-P53U-H-A1-1C1
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Puncte forte
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 323,63 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 1400 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere