Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-P53U-H-A2-1C1

Standards-based valve with central plug VSVA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1
Rubix:d767089
Producator:546705
EAN:4052568184896
VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 FESTO - FESTO 546705 SOLENOID VALVE


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Puncte forte

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate192,4 g
Număr de porturi5
Debitul volumului450 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere