Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-T32H-AH-A2-3AC1

Standards-based valve with central plug VSVA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VSVA-B-T32H-AH-A2-3AC1
Rubix:d769612
Producator:547213
EAN:4052568187293
VSVA-B-T32H-AH-A2-3AC1 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VSVA-B-T32H-AH-A2-3AC1 FESTO - FESTO 547213 SOLENOID VALVE


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Puncte forte

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate186,22 g
Număr de porturi5
Voltaj230 V
Presiune maximă a serviciului10 bar
Debitul volumului400 l/min
Domeniul de presiune2/10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere