Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L
Standards-based valve with central plug VSVA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L
Rubix:d770708
Producator:8034807
EAN:4052568283964

Documente
Detalii produs : VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L FESTO - FESTO 8034807 SOLENOID VALVE
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Puncte forte
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 1300 l/min |
| Domeniul de presiune | -0,9/10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere