Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-P53EP-Z-A2-1T1L

Standards-based valve with central plug VSVA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VSVA-B-P53EP-Z-A2-1T1L
Rubix:d770579
Producator:8039192
EAN:4052568285883
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VSVA-B-P53EP-Z-A2-1T1L FESTO - FESTO 8039192 SOLENOID VALVE


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Puncte forte

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informații tehnice


atribute
Număr de porturi5
Voltaj24 V
Presiune maximă a serviciului10 bar
Debitul volumului380 l/min
Domeniul de presiune-0,9/10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere