Mâner Kipp K0154.4107X50
Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel with external thread, Form L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0154.4107X50
Rubix:d628685
EAN:4059245044313



Detalii produs : 06212-4107X50 KIPP - 06212-4107X50 KIPP
STAR GRIP M10X60 D1=50, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 51 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere