Mâner Kipp K0152.48016X30
Star grips similar to DIN 6336 with external thread, Form L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0152.48016X30
Rubix:d625720
EAN:4059245043279



Detalii produs : 06208-48016X30 KIPP - 06208-48016X30 KIPP
STAR GRIP M08X35 D1=40, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 212 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Duroplast |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere