Mâner Kipp K0155.412X35
Star grips similar to DIN 6336 with external thread, Form L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0155.412X35
Rubix:d626526
EAN:4059245049783



Detalii produs : 06220-412X35 KIPP - 06220-412X35 KIPP
STAR GRIP M05X60 D1=25, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 55 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm