Mâner Kipp K0154.7057X20
Star grips with safety bandsimilar to DIN 6336, steel parts stainless steel, male thread, Form LS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0154.7057X20
Rubix:d631013
EAN:4059245044689



Detalii produs : 06212-7057X20 KIPP - 06212-7057X20 KIPP
STAR GRIP M05X15 D1=25, FORM:LS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 9 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere