Mâner Elesa+Ganter GN 5337.2-32-M5-E
Star knobs, Plastic, Bushing brass/steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 5337.2-32-M5-E
Rubix:d600641
Producator:5337.2-32-M5-E





Detalii produs : GN 5337.2-32-M5-E ELESA+GANTER - GN 5337.2-32-M5-E ELESA+GANTER
Characteristic of the Star knobs GN 5332 is the 5 lobes. They not only give the knobs a specific style but this shape has also enabled the operator to achieve a higher torque.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Lungime | 23 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
