Referințe
Elesa+Ganter:GN 6335.4-SK-32-M6-45
Rubix:d610539
Producator:GN 6335.4-SK-32-M6-45
EAN:4045525332164




Detalii produs : 6335.4-SK-32-M6-45 ELESA+GANTER - 6335.4-SK-32-M6-45 ELESA+GANTER
Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either type TE or type SG.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere