Referințe
Kipp:K0253.310X40
Rubix:d617546
EAN:4059245056941



Detalii produs : 06245-310X40 KIPP - 06245-310X40 KIPP
SPHERICAL KNOB SIZE:4 M10X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 59 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere