Mâner Elesa+Ganter GN 6335.4-TE-40-M8-16

Star knobs, Plastic

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 6335.4-TE-40-M8-16
Rubix:d609993
Producator:GN 6335.4-TE-40-M8-16
EAN:4045525332911
brand logo

rezumat tehnic

Lungime16 mm
Material/finisarePlastic
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6335.4-TE-40-M8-16 ELESA+GANTER - 6335.4-TE-40-M8-16 ELESA+GANTER


Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either type TE or type SG.

Informații tehnice


atribute
Lungime16 mm
Material/finisarePlastic
Diametru40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere