Mâner Elesa+Ganter GN 6336.4-TE-63-M12-50

Star knobs, with steel threaded stud

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 6336.4-TE-63-M12-50
Rubix:d596775
Producator:GN 6336.4-TE-63-M12-50
EAN:4045525341166
brand logo

rezumat tehnic

Lungime50 mm
Material/finisarePlastic
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6336.4-TE-63-M12-50 ELESA+GANTER - 6336.4-TE-63-M12-50 ELESA+GANTER


Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either Type TE or Type SG.

Informații tehnice


atribute
Lungime50 mm
Material/finisarePlastic
Diametru63 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere