Referințe
Optibelt:300 DS8M 1600
Rubix:d438616
Producator:1822689
EAN:4014486210576



Detalii produs : 300 DS8M 1600 OPTIBELT - 300 DS8M 1600 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Double-Sided Timing Belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1600 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 200 |
| Înălțime | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
