Referințe
Optibelt:850 S8MHP 1256
Rubix:d447538
Producator:1804865
EAN:4014486409918

Detalii produs : 850 S8MHP 1256 OPTIBELT - 850 S8MHP 1256 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
High Performance Timing Belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1256 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 157 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
