Componente pneumatice - accesorii Festo KYC-25

Stop for sensors

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Festo:KYC-25
Rubix:d769084
Producator:541692
EAN:4052568091002
brand logo

Detalii produs : KYC-25 FESTO - FESTO 541692 STOP KYC-25


Stop KYC-25 for linear drive DGC and DGCI. Size=25, Fine adjustment=10 mm, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 80 °C, Product weight=560 g

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere