Referințe
Riegler:ES 175
Rubix:d536337
Producator:112448
EAN:4047322126953



Detalii produs : ES 175 RIEGLER - ES 175 RIEGLER
Straight bulkhead screw connection SVL stainless steel 1.4571 / pipe o. diam. 6 mm . Straight bulkhead screw connection / - stainless steel 1.4571 -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m26x1,5 |
| Tipul de filetare | metric |
| Presiunea de serviciu | 315 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
