Referințe
Riegler:V 52
Rubix:d544328
Producator:112145
EAN:4047322168137



Detalii produs : V 52 RIEGLER - V 52 RIEGLER
Straight fitting galvanized steel pipe D 4. Elbow fitting / Standard - galvanized steel - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 100 bar |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
