Referințe
Riegler:V 54
Rubix:d541757
Producator:112147
EAN:4047322168151



Detalii produs : V 54 RIEGLER - V 54 RIEGLER
Straight fitting galvanized steel pipe D 4. Elbow fitting / Standard - galvanized steel - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
