Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 122.018-4
Straight push-in screw connection Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:122.018-4
Rubix:d544506
Producator:109114
EAN:4047322022576



Detalii produs : 122.018-4 RIEGLER - 122.018-4 RIEGLER
Straight push-in screw connection M5 a. Blue series hose diam. 4 . Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 et-gewinde |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Diametrul tubului | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
