Racord pentru furtun cu filet Riegler N 40
Straight screw-in screw connection
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:N 40
Rubix:d549914
Producator:111974
EAN:4047322162463



Detalii produs : N 40 RIEGLER - N 40 RIEGLER
Straight screw-in screw connection R 1/2 outside, conical. Straight screw-in screw connection / - light series - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 66 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/2 a. |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø12 mm |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
