Racord pentru furtun cu filet Riegler N 41
Straight screw-in screw connection
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:N 41
Rubix:d537142
Producator:111975
EAN:4047322162531



Detalii produs : N 41 RIEGLER - N 41 RIEGLER
Straight screw-in screw connection R 1/2 outside, conical. Straight screw-in screw connection / - light series - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/2 a |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø 15 mm |
| Tipul de filetare | bspt |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
