Racord pentru furtun cu filet Riegler N 42
Straight screw-in screw connection
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:N 42
Rubix:d539432
Producator:111976
EAN:4047322162555




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | rohr-außen-ø 18 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
Detalii produs : N 42 RIEGLER - N 42 RIEGLER
Straight screw-in screw connection R 1/2 outside, conical . Straight screw-in screw connection / - light series - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 125 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | r 1/2 a. (außengewinde konisch nach iso 7-1) |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere