Racord pentru furtun cu filet Riegler ES 26
Straight screw-in screw connection
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:ES 26
Rubix:d542742
Producator:112375
EAN:4047322127356



Detalii produs : ES 26 RIEGLER - ES 26 RIEGLER
Straight screw-in screw connection GELR 1/8 a. Stainless steel 1.45.71 . Straight screw-in screw connection / standard - stainless steel 1.4571 - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/8 |
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-ø 8 |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
