Burghiu spiral Format 10010110, 9110010110
Straight Shank Twist Drill HSS 1.1 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:10010110, 9110010110
Rubix:d795637
Producator:9110010110
EAN:4317784116862


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 36 mm |
| Lungimea tăieturii | 14 mm |
Detalii produs : 9110010110 FORMAT - 9110010110 FORMAT
Jobber drill with cyl. shank, HSS, DIN 338, bright surface, FORMAT
Design: Right cutting, with precision ground point. Point thinning up to Ø 2.4 mm similar to cross-grinding. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 36 mm |
| Lungimea tăieturii | 14 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere