Burghiu spiral Format 10010740, 9110010740
Straight Shank Twist Drill HSS 7.4 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:10010740, 9110010740
Rubix:d795564
Producator:9110010740
EAN:4317784116022


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
Detalii produs : 9110010740 FORMAT - 9110010740 FORMAT
Jobber drill with cyl. shank, HSS, DIN 338, bright surface, FORMAT
Design: Right cutting, with precision ground point. Point thinning up to Ø 2.4 mm similar to cross-grinding. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere