• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. KFH10B-00 SMC - KFH10B-00 SMC

    Fitinguri pneumatice plug-in SMC KFH10B-00

    Straight Union

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    SMC:KFH10B-00
    Rubix:d564846
    Producator:KFH10B-00
    brand logo
    brand logo

    Documente

    Detalii produs : KFH10B-00 SMC - KFH10B-00 SMC


    Puncte forte

    •Large retaining force
    Low tightening torque

    Informații tehnice


    atribute
    Conexiunea 210
    Diametrul tubului7.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    C006A1006 NORGREN - NORGREN C006A1006 PFITC 10-6-10MM TEE CONNECTOR3000 04 00 LEGRIS - 3000 04 00 LEGRISC0B510828 NORGREN - C0B510828 NORGRENPARKER 6698 99 01 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 6698 99 01102250818 - 102250818 CUPLA DREAPTA 8 - G1 / 8QSLF-1/8-6-B FESTO - FESTO 153274 PUSH-IN L-FITTING QSLF-1/8-6-BPARKER 3106 05 00 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 3106 05 00QSL-G1/4-12-20 FESTO - FESTO 132054 PUSH-IN L-FITTING QSL-G1/4-12-20C02261048 NORGREN - NORGREN C02261048 PFITC 10MM-G1/2 FEMALE ADPTPARKER 6661 25 21 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 6661 25 21C00220600 NORGREN - NORGREN C00220600 PFITC 6MM STEM UNION CONN2601002 - CUPLA DE FURTUN CAUCIUC 1/4 8X17 METAL WORK102680518 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN 102680518PARKER 6676 63 00 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 6676 63 00QSYLV-3/8-10 FESTO - FESTO 153194 PUSH-IN Y-FITTING QSYLV-3/8-10
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut