Referințe
Permaglide®:STREIFEN PAS 15250 P10
Rubix:d463361
Producator:82192502
Detalii produs : STREIFEN PAS 15250 P10 PERMAGLIDE - STREIFEN PAS 15250 P10 PERMAGLIDE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,421 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 164x168x320 mm |
| Lungime | 500 mm |
| Lățime | 250 mm |
| Grosime | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
