Rolă cu bilă / rolă cu bilă pe arbore INA ZL202-DRS
Stud type track roller
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:ZL202-DRS-L427/80
INA:ZL202-DRS
Rubix:223428
Producator:0009034850000
EAN:4012802807219

Detalii produs : ZL202-DRS - INA ROLA ZL202-DRS
Stud type track roller ZL2..-DRS, single row, no eccentric
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 24x16x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 80 g |
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 23.8 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | zl2..-drs |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3450 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere