Rolă cu bilă / rolă cu bilă pe arbore INA ZL4203-RS
Stud type track roller
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZL4203-RS
Rubix:d1234660
Producator:0008226470000
EAN:4012802781601

Detalii produs : ZL4203-RS INA - IDLE/PIVOT ROLLER INA ZL4203-RS
Stud type track rollers
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 390 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 69 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | zl42..-rs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
