Referințe
Kipp:K0697.0640
Rubix:d619740
EAN:4059245130115



Detalii produs : 07030-0640 KIPP - 07030-0640 KIPP
STUD M18 L=160 CARBON STEEL, DIN6379
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 9,1 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 10.9 |
| Standard | DIN 6379 |
| Diametru metric | M6 |
| Diametru | 6 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
40 mm
Clasă
Diametru metric
M6