Referințe
Kipp:K0697.14160
Rubix:d619692
EAN:4059245130368



Detalii produs : 07030-14160 KIPP - 07030-14160 KIPP
STUD M18 L=160 CARBON STEEL, DIN6379
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 153,5 g |
|---|---|
| Lungime | 160 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 6379 |
| Diametru metric | M14 |
| Diametru | 14 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
160 mm
Clasă
Diametru metric
M14