Referințe
Kipp:K0697.27200
Rubix:d628634
EAN:4059245130818



Detalii produs : 07030-27200 KIPP - 07030-27200 KIPP
STUD M18 L=160 CARBON STEEL, DIN6379
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 753,9 g |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 6379 |
| Diametru metric | M27 |
| Diametru | 27 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
200 mm
Clasă
Diametru metric
M27