Tijă filetată metrică Kipp K0404.1080802
Studswith screw-in stop for gluing in
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0404.1080802
Rubix:d866735
EAN:4059245153077



Detalii produs : K0404.1080802 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1080802
GRUB SCREW W. SCREW-IN STOP M12X30 STEEL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 28,4 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere