Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo SUA-12/16
SUA swivel flange
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:SUA-12/16
Rubix:d764838
Producator:157319
EAN:4052568004446
Documente
Detalii produs : SUA-12/16 FESTO - FESTO 157319 SWIVEL FLANGE SUA-12/16
Swivel flange SUA-12/16 For cylinders ADVU, AEVU, matching clevis foot Mountings LBN or LN, LSN. Size=12/16, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=22 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x28x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20,4 g |
| Conexiunea 1 | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere