Supapă de siguranță pentru vid Festo ESS-30-GT-G1/8

Suction cup ESS-30

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ESS-30-GT-G1/8
Rubix:d766356
Producator:525971
EAN:4052568046699
ESS-30-GT-G1/8 Suction cup complete

Documente

Detalii produs : ESS-30-GT-G1/8 FESTO - FESTO 525971 SUCTION CUP COMPLETE ESS-30-GT-G1/8


Suction cup complete ESS-30-GT-G1/8 easily interchangeable, Height compensator for suction-cup holder=3,5 mm, Min. workpiece radius=26 mm, Nominal size=2,5 mm, Suction cup diameter=30 mm, Suction cup volume=2,4 cm3

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)140x120x20 mm
Logistic Greutate18,95 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere