Supapă de siguranță pentru vid Festo ESS-50-GT-M10

Suction cup ESS-50

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ESS-50-GT-M10
Rubix:d766386
Producator:525977
EAN:4052568046750
ESS-50-GT-M10 Suction cup complete

Documente

Detalii produs : ESS-50-GT-M10 FESTO - FESTO 525977 SUCTION CUP COMPLETE ESS-50-GT-M10


Suction cup complete ESS-50-GT-M10 easily interchangeable, Height compensator for suction-cup holder=8 mm, Min. workpiece radius=40 mm, Nominal size=2,5 mm, Suction cup diameter=50 mm, Suction cup volume=11,2 cm3

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate24,97 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere