Supapă de siguranță pentru vid Festo ESS-80-EN
Suction cup ESS-80
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ESS-80-EN
Rubix:d764753
Producator:189358
EAN:4052568078799
Documente
Detalii produs : ESS-80-EN FESTO - FESTO 189358 SUCTION CUP COMPLETE ESS-80-EN
Suction cup complete ESS-80-EN easily interchangeable, Min. workpiece radius=160 mm, Nominal size=6 mm, Suction cup diameter=80 mm, Suction cup volume=51,61 cm3, Position of Connection=on top
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 188 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
