Accesoriu și piesă pentru tehnologia vidului Festo ESH-HA-3-QS

Suction cup holder ESH-HA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ESH-HA-3-QS
Rubix:d764544
Producator:189197
EAN:4052568041649
ESH-HA-3-QS Suction cup holder

Documente

Detalii produs : ESH-HA-3-QS FESTO - FESTO 189197 SUCTION CUP COMPLETE HOLDER ESH-HA-3-QS


Suction cup holder ESH-HA-3-QS without height compensator, vacuum Connection at top, compensator secured by two Hexagonal Nuts. Volume=0,52 cm3, Assembly Position=Vertical, Design structure=Vacuum Connection at top, Correlation to suction-cup holder=Size 3, Operating medium=Atmospheric Air based on ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate20,4 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere