Rulment de precizie / ax SKF S7012 ACE/P4ADT, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:S7012 ACE/P4ADT
Rubix:d1273434
EAN:7316575992675

Detalii produs : S7012 ACE/P4ADT SKF - PRECISION / SPINDLE BEARING SKF S7012 ACE/P4ADT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 840 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | s7012 |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
