Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X13 X 843

SUPER TX Classical V-Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:X13 X 843
Rubix:d427296
Producator:1598312
EAN:4014486095746
brand logo

rezumat tehnic

Profilax
Desemnarea centuriiax32
Lungimea exterioară863 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : X13 X 843 OPTIBELT - OPTIBELT V BELT X13 8436847


Utilizare versatilă

Avantajele curelelor trapezoidale optibelt SUPER TX M=S se remarcă întotdeauna în cazul în care diametrele extrem de mici ale roților de curea, vitezele ridicate, cerințele extraordinare de putere și temperaturile ambientale ridicate fac ca utilizarea curelelor trapezoidale învelite să pară neeconomică și nejustificată.


Calitate înaltă

Compușii din cauciuc combinați cu corzi de tensionare cu întindere redusă asigură o transmisie mare a puterii și o durată de viață mai lungă.


Set M=S constant

Curelele trapezoidale optibelt SUPER TX M=S pot fi utilizate fără măsurare și asigură o gamă largă de performanțe cu eficiență ridicată.

Cogged, Raw Edge V-Belts

Puncte forte

  • Elasticitate redusă
  • Transmisie de putere ridicată
  • M=S Set constant - poate fi utilizat în seturi fără măsurători suplimentare
  • Rigiditate transversală extremă
  • Rezistență îmbunătățită la abraziune
  • Interval de temperatură -30 °C până la +90 °C
  • Tehnologie sofisticată a materialelor
  • Eficiență remarcabilă
  • Conductivitate electrică
  • Diametre extrem de mici ale roților de transmisie
  • Permite rapoarte de transmisie de până la 1:12
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x107x107 mm
    Logistic Greutate83 g
    Profilax
    Desemnarea centuriiax32
    Lungimea exterioară863 mm
    Lungimea interioară813 mm
    Lățimea superioară13 mm
    Înălțime8 mm
    Lungime orientativă843 mm
    Lățime mai mică7.5 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere