Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X13 X 1730
SUPER TX Classical V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X13 X 1730
Rubix:d447504
Producator:1521178
EAN:4014486096064




Detalii produs : X13 X 1730 OPTIBELT - OPTIBELT X13 X 1730 1521178
Utilizare versatilă
Avantajele curelelor trapezoidale optibelt SUPER TX M=S se remarcă întotdeauna în cazul în care diametrele extrem de mici ale roților de curea, vitezele ridicate, cerințele extraordinare de putere și temperaturile ambientale ridicate fac ca utilizarea curelelor trapezoidale învelite să pară neeconomică și nejustificată.
Calitate înaltă
Compușii din cauciuc combinați cu corzi de tensionare cu întindere redusă asigură o transmisie mare a puterii și o durată de viață mai lungă.
Set M=S constant
Curelele trapezoidale optibelt SUPER TX M=S pot fi utilizate fără măsurare și asigură o gamă largă de performanțe cu eficiență ridicată.
Raw edge belts, cogged
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 171 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax67 |
| Lungimea exterioară | 1750 mm |
| Lungimea interioară | 1700 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1730 mm |
| Lățime mai mică | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere