Curea trapezoidală îngustă dințată Optibelt XPZ 1012 XEP
SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe


rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1012 mm |
| Lungimea exterioară | 1025 mm |
Detalii produs : XPZ 1012 XEP OPTIBELT CUREA - XPZ 1012 XEP OPTIBELT CUREA
Compact: Performanță pe cele mai mici roti de curea
Noua formă a dinților, dezvoltată prin modularea FEM și teste practice, continuă să permită diametre minime foarte mici pentru roti de curea interne. În plus, optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S este acum potrivit și pentru roti de curea externe. Aceasta este condiția prealabilă pentru proiectarea unor unități de acționare mai compacte.
Total versatil: Orice, dar nu convențional
Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S poate fi utilizat în orice aplicație și este predestinat pentru construcția de mașini și mașini speciale: ideal pentru compresoare, ventilatoare, pompe, strunguri și mașini de găurit și toate celelalte scenarii de aplicații în care sunt necesare sisteme de acționare compacte.
Rezistent la temperatură: fierbinte pentru performanțe maxime
În cazul optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, acest lucru se aplică în sensul propriu al cuvântului: Datorită rezistenței sale extraordinare la temperatură, acesta asigură o transmisie optimă a puterii într-un interval de temperatură de la -40 °C la +120 °C - chiar și, în special, cu diametre mici ale roților de transmisie sau turații mari ale motorului.
Puncte forte
Aplicații
Informații tehnice
| Logistic Greutate | 58,70 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 1012 mm |
| Lungimea exterioară | 1025 mm |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungimea interioară | 974 mm |
| Secțiune | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 1012 mm |
- Disponibil – Data livrării la cerere