Curea trapezoidală îngustă dințată Optibelt 3VX 530 XEP

SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:3VX 530 XEP
Rubix:d425485
Producator:1013821
EAN:4044978161550
brand logo

rezumat tehnic

Profil3vx
Lungime orientativă530 mm
Lungimea exterioară1346.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3VX 530 XEP OPTIBELT - OPTIBELT 3VX 530 XEP 1013821


Compact: Performanță pe cele mai mici roti de curea

Noua formă a dinților, dezvoltată prin modularea FEM și teste practice, continuă să permită diametre minime foarte mici pentru roti de curea interne. În plus, optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S este acum potrivit și pentru roti de curea externe. Aceasta este condiția prealabilă pentru proiectarea unor unități de acționare mai compacte.


Total versatil: Orice, dar nu convențional

Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S poate fi utilizat în orice aplicație și este predestinat pentru construcția de mașini și mașini speciale: ideal pentru compresoare, ventilatoare, pompe, strunguri și mașini de găurit și toate celelalte scenarii de aplicații în care sunt necesare sisteme de acționare compacte.


Rezistent la temperatură: fierbinte pentru performanțe maxime

În cazul optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, acest lucru se aplică în sensul propriu al cuvântului: Datorită rezistenței sale extraordinare la temperatură, acesta asigură o transmisie optimă a puterii într-un interval de temperatură de la -40 °C la +120 °C - chiar și, în special, cu diametre mici ale roților de transmisie sau turații mari ale motorului.

Puncte forte

  • Potrivit pentru role intinzatoare externe
  • Funcționare foarte silențioasă chiar și la niveluri de cuplu foarte ridicate
  • Set constant M=S - poate fi utilizat în seturi fără măsurători suplimentare
  • Nu necesită întreținere
  • + 20% putere în comparație cu optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Interval de temperatură -40 °C până la +120 °C
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate74,03 g
    Profil3vx
    Lungime orientativă530 mm
    Lungimea exterioară1346.2 mm
    Lățimea superioară9 mm
    Înălțime8.5 mm
    8,50 mm
    1346 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere