Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABF-B10-25-P1A4-G14

Supply plate VABF

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VABF-B10-25-P1A4-G14
Rubix:d774060
Producator:8026318
EAN:4052568279714
VABF-B10-25-P1A4-G14 Supply plate

Documente

Detalii produs : VABF-B10-25-P1A4-G14 FESTO - FESTO 8026318 SUPPLY PLATE


Supply plate VABF-B10-25-P1A4-G14 Operating pressure=-0,9 - 11 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Max. tightening torque=3 Nm, Product weight=110 g, Mounting type=with through hole

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate124 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere