Rola de susținere SKF NATR 20 PPA
Support rollers (Yoke-type track rollers)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:NATR 20 PPA
Rubix:11995
Producator:139057
EAN:7316571592596

Detalii produs : NATR 20 PPA SKF - SKF ROLE PT CAI RULMENT CU IR NATR 20 PPA
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 240 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere