Rola de susținere SKF PWTR 15.2RS
Support rollers (Yoke-type track rollers)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PWTR 15.2RS
Rubix:27534
Producator:99462
EAN:7316571194844

Detalii produs : PWTR 15.2RS SKF - SKF ROLE PT CAI DE RUL.CU IR PWTR 15.2RS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 19x35x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 99 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | pwtr |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11.9 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11.4 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere